Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9437 Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 9437 Schwarz Textil
Wera 9437 Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89867039
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136490001
EAN/GTIN:
     4013288214287
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
wera werkzeugmappe
werkzeugtasche
Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Werkzeug-Set 88/1 Vario 11; leer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.