Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocada COV-AF1018 Schutzschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocada COV-AF1018 Schutzschirm
Rocada COV-AF1018 Schutzschirm
Rocada COV-AF1018 Schutzschirm
Rocada COV-AF1018 Schutzschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89891977
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     COV-AF1018
EAN/GTIN:
     8427951101815
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1800 mm
Dicke
490 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Acryl, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,01*
€ 535,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.