Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721245 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721245 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721245 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721245 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721245 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721245 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90109139
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721245
EAN/GTIN:
     7320287212457
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
150 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B/SM-G996B/DS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.