Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 727221 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 727221 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727221 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 727221 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90109639
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727221
EAN/GTIN:
     7320287272215
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12/24 V
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
242 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS, Acetal, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Note 20 5G
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-17 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.