Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Feuerhand Baby Special 276 Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90129027
Hersteller:
     Feuerhand
Herst.-Nr.:
     276-WEISS
EAN/GTIN:
     4250435703052
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen
Seit über 125 Jahren bringt die Baby Special 276 zuverlässiges Licht in das Leben der Menschen. Dabei verfolgt die stromlose Lichtquelle einen nachhaltigen Ansatz und verbraucht ihr Brennmittel sparsam und effizient. Die Feuerhand Baby Special 276 wird aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und ist so besonders widerstandsfähig gegen Korrosion. Farbige Modelle sind zusätzlich pulverbeschichtet und in vielen Nuancen erhältlich. Mit der Baby Special 276 hast du eine zeitlose Outdoor-Beleuchtung mit ruhigem Flammenbild – für Momente der Entspannung, umgeben von verlässlichem Licht. Wähle deine Baby Special 276 passend zu deiner Balkon-, oder Terrassengestaltung aus und setze dort kleine Lichtakzente. Oder stell dir einfach eine ganze Baby Special Kollektion in deinen Lieblingsfarben für die Gartenparty zusammen. Ergänze deine Baby Special 276 mit passendem Zubehör & Ersatzteilen und erfülle dein Outdoor-Zuhause mit warmweißem Laternenlicht. Mit der Baby Special 276 kannst du deine Abendstunden in entspannter Runde oder ganz für dich allein ausklingen lassen – beständig und unabhängig von Elektrizität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Benzintank Kapazität
0.34 l
Brennzeit
20 h
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produkttyp
Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Befestigungstyp
Aufhänger
Tragegriff(e)
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Docht enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
495 g
Energie
Energiequelle
Brennstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.