| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-90129029 Herst.-Nr.: 276-2003 EAN/GTIN: 4250435701676 |
| |
|
| | |
| Seit über 125 Jahren bringt die Baby Special 276 zuverlässiges Licht in das Leben der Menschen. Dabei verfolgt die stromlose Lichtquelle einen nachhaltigen Ansatz und verbraucht ihr Brennmittel sparsam und effizient. Die Feuerhand Baby Special 276 wird aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und ist so besonders widerstandsfähig gegen Korrosion. Farbige Modelle sind zusätzlich pulverbeschichtet und in vielen Nuancen erhältlich. Mit der Baby Special 276 hast du eine zeitlose Outdoor-Beleuchtung mit ruhigem Flammenbild – für Momente der Entspannung, umgeben von verlässlichem Licht. Wähle deine Baby Special 276 passend zu deiner Balkon-, oder Terrassengestaltung aus und setze dort kleine Lichtakzente. Oder stell dir einfach eine ganze Baby Special Kollektion in deinen Lieblingsfarben für die Gartenparty zusammen. Ergänze deine Baby Special 276 mit passendem Zubehör & Ersatzteilen und erfülle dein Outdoor-Zuhause mit warmweißem Laternenlicht. Mit der Baby Special 276 kannst du deine Abendstunden in entspannter Runde oder ganz für dich allein ausklingen lassen – beständig und unabhängig von Elektrizität. Weitere Informationen: Merkmale | Benzintank Kapazität | 0.34 l | | Brennzeit | 20 h | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Design | Produkttyp | Kraftstoffbetriebene Campingleuchte | | Produktfarbe | Orange | | Gehäusematerial | Galvanisiertes Stahl | | Befestigungstyp | Aufhänger | | Tragegriff(e) | Ja | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | | Docht enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 135 mm | | Höhe | 265 mm | | Gewicht | 495 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, Petroleumlampe, Petroleumleuchte, Öllampe, Ölleuchte, petroleumlampe petromax, campinglampen |
| | |
| |