| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-90129064 Herst.-Nr.: ZA1 EAN/GTIN: 4250435730539 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Petromax Grill- und Kohlenzange ist dein unverzichtbares Utensil zum Grillen und Draußenkochen. Sicher Hantieren am heißen Grill Die hochwertige Zange aus gebürstetem Edelstahl liegt mit ihrem edlen Griff gut in deiner Hand. Dank des gewölbten Zangenkopf kannst du Grillgut, Kohlen und Briketts einfach greifen und nach Wunsch platzieren. Mit der Grill- und Kohlenzange hast du stets die richtige zur Hand, um gut und sicher am heißen Grill zu hantieren. Clever verstaut Der praktische Verschlussmechanismus ermöglicht dir die platzsparende Aufbewahrung deiner Zange. Mit Hilfe der zusätzlichen Öse kannst du sie auch in Schrank oder an einem Haken aufhängen. Zwei Größen Petromax bietet dir sowohl die kleine Grill- und Kohlenzange mit einer Länge von 41 cm als auch die große Variante mit einer Länge von 54 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 410 mm | Merkmale | Typ | Grillzange | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl, Holz | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |