Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr G 5216 ProfiLine Tiefkühltruhe Gefrierschrank mit Eingriffsfach Freistehend 473 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr G 5216 ProfiLine Tiefkühltruhe Gefrierschrank mit Eingriffsfach Freistehend 473 l Weiß
Liebherr G 5216 ProfiLine Tiefkühltruhe Gefrierschrank mit Eingriffsfach Freistehend 473 l Weiß
Liebherr G 5216 ProfiLine Tiefkühltruhe Gefrierschrank mit Eingriffsfach Freistehend 473 l Weiß
Liebherr G 5216 ProfiLine Tiefkühltruhe Gefrierschrank mit Eingriffsfach Freistehend 473 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90130184
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998921900
EAN/GTIN:
     9005382151112
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. SwingLine Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen. Temperatur-Alarm Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank mit Eingriffsfach
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Kältemittelart
R600a
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Steuerungsposition
Intern
Nutzinhalt Gesamteinheit
472 l
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
473 l
Geräuschpegel
45 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
513 l
Kühlsystem
Statisch
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
384 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1725 mm
Gewicht
102000 g
Paketgewicht
109000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,81*
€ 2.302,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,04*
€ 2.282,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,74*
€ 2.175,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,26*
€ 2.112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,74*
€ 2.048,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.