Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N370-15M Glasfaserkabel LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N370-15M Glasfaserkabel LC Gelb
Tripp Lite N370-15M Glasfaserkabel LC Gelb
Artikel-Nr.:
     173-46130787
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N370-15M
EAN/GTIN:
     0037332122810
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
154.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
375.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
120 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332122817
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,51*
€ 44,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,17*
€ 53,64*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,12*
€ 87,91*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,47*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,45*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M-RD
ab € 21,83*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 39,25*
Zubehör
Tripp Lite
N354-15M
ab € 26,69*
Zubehör
Tripp Lite
N356-15M
ab € 25,17*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 17,50*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,00*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,78*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 132,69*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 23,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 35,78*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 55,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.