Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER8282 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER8282 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8282 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8282 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8282 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8282 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91680665
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8282
EAN/GTIN:
     731304427896
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Easy Rack ER8282 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Netzwerk- und Patching-Anwendungen. ER8282 ist die ideale Wahl für enge Räume in KMUs, mit 800 mm Breite und geringer Tiefe, belüfteten Türen mit 81 % Perforation und Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg. Dieses Rack wird mit 42 HE Höhe, mit Dach, Seitenteilen, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Befestigungsmaterial, PDU-Montagewinkeln und ohne Boden geliefert. Die Tiefe dieses Racks ermöglicht die Verkabelung von vorne nach hinten und gewährleistet gleichzeitig Freiraum für Rack-Zubehör und die Begrenzung von Interferenzen mit Hot-Swap-Komponenten von IT-Geräten. Dieser Rack-Schrank wird für eine schnellere Installation komplett montiert geliefert. Sie können ihn auch unmontiert liefern lassen, um ihn in engen Räumen zu lagern oder zu transportieren, und ihn lieber vor Ort zusammenbauen. Das Easy Rack ist mit einem multifunktionalen Dach für das Kabelmanagement und die richtige Luftzirkulation ausgestattet und verfügt über rückseitige Zubehörhalterungen für werkzeuglose Installationen. Dieser verfügt über integrierte vertikale 1HE-Montageplätze neben den standardmäßigen Montageplätzen des Gehäuses nach EIA-310, die entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden können. Easy Racks sind einfach auszuwählen, zu installieren und mit Kühlung, Kabelmanagement und PDUs auszustatten, einschließlich der kürzlich eingeführten Easy Rack PDU-Serie mit zahlreichen Funktionen.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
850 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
2120 mm
Paketgewicht
128000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
599.65 kg
Produktfarbe
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Vormontiert
Ja
Zertifizierung
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1991 mm
Gewicht
120800 g
Montagetiefe (min.)
191 mm
Montagetiefe (max.)
641 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.160,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,11*
€ 1.517,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,58*
€ 1.509,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,75*
€ 1.464,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,79*
€ 1.427,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,67*
€ 1.381,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP8681
ab € 1.945,22*
Zubehör
APC
AP8659
ab € 1.290,02*
Zubehör
APC
AP8659EU3
ab € 1.353,77*
Zubehör
APC
AP8653
ab € 1.502,64*
Zubehör
APC
AP8481
ab € 1.472,00*
Zubehör
APC
AP8459WW
ab € 961,23*
Zubehör
APC
AP8459EU3
ab € 982,33*
Zubehör
APC
AP8453
ab € 1.226,40*
Zubehör
APC
SBP5000RMI2U
ab € 792,10*
Zubehör
APC
SBP6KRMI2U
ab € 909,09*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UNC
ab € 1.072,14*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 883,25*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UNC
ab € 1.679,17*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.361,12*
Zubehör
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.800,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.