Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VZ7 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VZ7 Hilfskontakt
Schneider Electric VZ7 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91782083
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VZ7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Kompatible Produkte
V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.