Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Yealink 1303110 Besprechungsraum-Display 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91790986
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303110
EAN/GTIN:
     6938818307810
Suchbegriffe:
Raum Manager
Raummanager
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
530 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
RFID-Lesegerät
Ja
RFID-Frequenz
13.56 MHz
Design
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Mikrofonanzahl
2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Weitere Suchbegriffe: raum manager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,16*
€ 528,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301110
ab € 84,66*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
ab € 268,39*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
ab € 189,01*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
ab € 286,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.