Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2661634 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2661634 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Helit H2661634 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92039853
Herst.-Nr.:
     H2661634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
345 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661625
ab € 1,02*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661682
ab € 1,02*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661695
ab € 1,03*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661652
ab € 1,02*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661653
ab € 5,60*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661628
ab € 5,61*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661632
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.