Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Vivanco Cupholder Assistant Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92045260
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61629
EAN/GTIN:
     4008928616293
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Cupholder Assistant, Smartphone Kfz Halterung für den Becherhalter
Die KFZ-Halterung ist geeignet für Smartphones bis zu einer Breite von 9,8 cm. Die Halterung wird im Becherhalter befestigt.
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Car cupholder mount
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
Maximum Geräteweite
98 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.