Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ EQV. TO P2MYX FOR DELL Speichermodul 1 x 64 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ EQV. TO P2MYX FOR DELL Speichermodul 1 x 64 GB ECC
Integral 64GB SERVER RAM MODULE DDR4 3200MHZ EQV. TO P2MYX FOR DELL Speichermodul 1 x 64 GB ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92131485
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     P2MYX-IN
EAN/GTIN:
     5056103838168
Suchbegriffe:
RAM
ROM
DRAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
22
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
8192M x 72
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,60*
€ 1.036,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,19*
€ 1.035,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,79*
€ 989,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,55*
€ 957,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,31*
€ 933,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.