Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Rider Steel - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Rider Steel - Universal
Cellularline Rider Steel - Universal
Cellularline Rider Steel - Universal
Cellularline Rider Steel - Universal
Cellularline Rider Steel - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92254614
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     MOTOHOLDERALUK
EAN/GTIN:
     8018080414268
Suchbegriffe:
E-Scooter Handyhalterung
E-Scooter-Handyhalter
E-Scooter-Smartphone-Halter
E-Scooter-Smartphone-Halterung
RIDER STEEL ist eine stabile und widerstandsfähige Aluminium-Lenkerhalterung, die mit allen Smartphones kompatibel ist. Dank der verstellbaren Klemme kann sie an Lenkern mit einem Durchmesser von 12 bis 32mm oder mit der im Lieferumfang enthaltenen speziellen Befestigung am Seitenspiegel montiert werden. Das System zum schnellen Einsetzen und Herausnehmen ermöglicht eine einfache Bedienung des Smartphones, auch während der Fahrt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
202 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
China
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Kompatibler Lenkerdurchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.