Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ASH-2502C Aktenvernichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ASH-2502C Aktenvernichter
Activejet ASH-2502C Aktenvernichter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92257278
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ASH-2502C
EAN/GTIN:
     5901443116059
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
602 mm
Gewicht
19500 g
Verpackungsbreite
433 mm
Verpackungstiefe
364 mm
Verpackungshöhe
641 mm
Paketgewicht
20900 g
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV Rheinland GS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
3 A
Stromsparmodus
Ja
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
228 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x40 mm
Korbvolumen
28 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Steuerung
Tasten, Berührung
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
25 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
30 min
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schnitt-Typ
Ablängen
Griff(e)
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Behälter-Voll-Anzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,38*
€ 297,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.