Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon B0931VRJT5 Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon B0931VRJT5 Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Silber
Amazon B0931VRJT5 Türklingel-Glockenspiele Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92304894
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0931VRJT5
EAN/GTIN:
     840080525501
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wetterfestigkeit
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 48 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Kamera
Video-Auflösung
1080 x 1080 Pixel
Sichtwinkel
155 °
Nachtsicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.