Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Hisense RB424N4AID Energie Klasse: D 326 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92392695
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RB424N4AID
EAN/GTIN:
     3838782514852
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Geräumig und stilvoll - die Hisense RB424N4AID Kühl-Gefrierkombination punktet nicht nur durch schönes Design sondern auch durch modernste Kühl-Gefrier-Technologie. Ausgestattet mit NoFrostPlus, Multiflow 360°, 326 l Nutzinhalt und ConvertActive bietet Ihnen dieses Modell von Hisense den Komfort, den Sie gesucht haben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
3838782514852
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
64000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
66000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Invertertechnologie
Ja
Ursprungsland
Serbien
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
106 l
Gefrierkapazität
11 kg/24h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfachposition
Unten
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
207 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
220 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Anzahl der Eierbalkone
1
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
326 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Klimaklasse
SN-ST
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,83*
€ 670,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,65*
€ 667,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,84*
€ 567,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.