Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.1143-E Steckdosen/Steckdosen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.1143-E Steckdosen/Steckdosen-Set
KS Tools 515.1143-E Steckdosen/Steckdosen-Set
KS Tools 515.1143-E Steckdosen/Steckdosen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92398716
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1143-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
1/2 "
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Zertifizierung
ISO 1174, DIN 3121
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.