Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.2310-E Torxschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.2310-E Torxschlüssel
KS Tools 151.2310-E Torxschlüssel
KS Tools 151.2310-E Torxschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92403724
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2310-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t55
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
171 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
35 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Typ
Flügel-Torx-Schlüssel
Torx-Schlüsselgrößen
T55
Produktfarbe
Metallisch
Schlüsselmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.