Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker sinfonia Untertasse Porzellan Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker sinfonia Untertasse Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Ritzenhoff & Breker sinfonia Untertasse Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92417243
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     582239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
„Sinfonia“ - in der Musik ein Begriff für Harmonie und Leichtigkeit - steht für zeitgemäße Tischkultur voller Eleganz. Teller, Platten und Schalen gefallen durch ihren dezent geschwungenen Rand - eine Anmutung wie sanfte Meereswellen im leichten Sommerwind. Die extravagante Geschirrserie ist ein echtes Highlight, dessen Eleganz und Klasse ganz einfach verzaubern!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
582338
ab € 3,02*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
582345
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.