Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 346050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 32,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 346050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 32,4 W
bticino 346050 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 32,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92584114
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     346050
EAN/GTIN:
     8005543545324
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Gegensprechanlage
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
32.4 W
Ausgangsspannung
27 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.2 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.