Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 013G0002 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 013G0002 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss 013G0002 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss 013G0002 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Danfoss 013G0002 Thermostatisches Heizkörperventil Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92616116
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     013G0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Steuerung
Drehregler
Verpackungsdaten
Paketgewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.