Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 900 053 Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 053 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 900 053 Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92784738
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 053
EAN/GTIN:
     4059952531052
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifplatte
handschleifpapier k40
handschleifpapier bosch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
109 mm
Breite
116 mm
Merkmale
Produkttyp
Sanding plate
Weitere Suchbegriffe: schleifplatte
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,85*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 347,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.