Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alpenföhn Dolomit Advanced Prozessor Kühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92816303
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000184
EAN/GTIN:
     4250280320213
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Leistungsfähiger Single Tower mit 180W TDP Deutsche Entwicklungs- und Qualitätsstandards, ein komplett mattschwarz beschichteter Kühlkörper gepaart mit dem mehrfach ausgezeichneten Wing Boost 3 ARGB Lüfter: Die Dolomiten bieten genug Leistungsreserven um auch anspruchsvolle Systeme effizient zu kühlen. High-End Heatpipes & Kupfer Bodenplatte Die 4 High-End Heatpipes verfügen über eine sehr große Anbindung an die vernickelte Kupfer Bodenplatte und können hierdurch die Abwärme der CPU optimal aufnehmen. Dadurch befördern die Heatpipes die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an den großflächigen Kühlkörper. Schwarzes Design Der großflächige Kühlkörper ist komplett schwarz und der stylishe Top Fin rundet die ganze Sache ab. Zudem sind auch alle Montageteile in schwarz gehalten. Asymmetrischer Kühlkörper Das asymmetrische Design der Dolomiten erlaubt maximale Freiheit bei der Auswahl der RAM Module. Egal wie hoch der Heatspreader des Moduls auch sein mag - es passt problemlos! 100% RAM Kompatiblität auf den Sockeln 1200, 115X und AM4. Wing Boost 3 ARGB Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen. Erweiterbare Lüfter Bestückung Für noch mehr Perfomance befinden sich im Lieferumfang vier Lüfterklammern. Somit kannst Du problemlos einen zusätzlichen 120 mm Lüfter auf der Rückseite des Kühlkörpers montieren und dadurch die Kühlleistung noch weiter steigern. Wärmeleitpaste Die Thermal Grizzly Hydronaut kann mit ihrer exzellenten Wärmeleitfähigkeit auch im Overclocking Bereich angewandt werden. Vorteile: Keine Aushärtung, silikonfrei und nicht elektrisch leitend. Deutsche Ingenieurskunst Durch den intelligenten Einsatz der verwendeten Materialien und dem neuen Rock Mount 3 Montagesystem wird der perfekte Spagat zwischen Leistung und Kompatibilität geschaffen. Kompatibilität Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial bietet einen sicheren Halt auf den Sockeln: - Intel® LGA: 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 2066, 2011-v3, 2011 - AMD: AM4
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.56 W
Spannung
7 - 13.2 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.13 A
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
758 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
11
Lamellenmaterial
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.5 dB
Luftstrom
92.6 m³/h
Maximum Luftdruck
2.19 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.