| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-92891886 Herst.-Nr.: 05075604001 EAN/GTIN: 4013288193179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Klick-Drehmomentschlüssel | ![](/p.gif) | Maßeinheit | Nm | ![](/p.gif) | Typ | Mechanisch | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb Größe | 1/4 " | ![](/p.gif) | Drehmomentbereich | 2.5 - 25 Nm | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Umschaltknarre, Umschaltratsche, VDE-Drehmomentschlüssel, wera drehmomentschlüssel 2,5-25nm, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |