Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-82DE X Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-82DE X Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Casio FX-82DE X Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92899278
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-82DEX-W-ET
EAN/GTIN:
     4549526611827
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der FX-82DE X ist das Nachfolgemodell zum beliebten FX-82DE Plus. Der Rechner der Classwiz-Serie bietet ein hochauflösendes LC-Display mit 192 × 63 Bildpunkten, das viermal so hoch auflöst wie die bekannten Displays der FX-DE Plus-Serie. Zudem besitzt der FX-82DE X neue Hardware mit einem vierfach schnelleren Prozessor (im Vergleich zur FX-DE Plus-Serie) und einem verdoppelten Speicher. Eine Ergebnis-Visualisierung auf dem Smartphone oder Tablet ist durch die neu verfügbare QR-Code-Funktion¹ ebenso möglich.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
100 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
63 x 192 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.