Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFL 6055 Tiefkühltruhe 540 l Freistehend F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFL 6055 Tiefkühltruhe 540 l Freistehend F
Liebherr EFL 6055 Tiefkühltruhe 540 l Freistehend F
Liebherr EFL 6055 Tiefkühltruhe 540 l Freistehend F
Liebherr EFL 6055 Tiefkühltruhe 540 l Freistehend F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92989132
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994378251
EAN/GTIN:
     9550000031418
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Hochwertige Deckeldichtung
Durch die Flexibilität der Deckeldichtung ist ein gleichmäßiger Geräte-Verschluss gewährleistet. Somit entweicht keine Kälte, was zur guten Energieeffizienz der Geräte beiträgt. Die Dichtung aus extrem widerstandsfähigem Material ist langlebig, da unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Durch die guten Reinigungseigenschaften ist sie zudem sehr hygienisch.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1885 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
89000 g
Paketgewicht
99000 g
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Hoch
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Steuerungsposition
Extern
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
540 l
Bruttokapazität Gefrierfach
542 l
Lagerzeit bei Störung
48 h
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
385.46 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Kühlschrank
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
540 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
542 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-24 - -14 °C
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Kühlsystem
Statisch
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,69*
€ 1.158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,42*
€ 1.151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,27*
€ 1.108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,49*
€ 1.068,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,90*
€ 998,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.