Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFL 4655 Tiefkühltruhe 404 l Freistehend F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFL 4655 Tiefkühltruhe 404 l Freistehend F
Liebherr EFL 4655 Tiefkühltruhe 404 l Freistehend F
Liebherr EFL 4655 Tiefkühltruhe 404 l Freistehend F
Liebherr EFL 4655 Tiefkühltruhe 404 l Freistehend F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92989135
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994376651
EAN/GTIN:
     9550000031395
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Hochwertige Deckeldichtung
Durch die Flexibilität der Deckeldichtung ist ein gleichmäßiger Geräte-Verschluss gewährleistet. Somit entweicht keine Kälte, was zur guten Energieeffizienz der Geräte beiträgt. Die Dichtung aus extrem widerstandsfähigem Material ist langlebig, da unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Durch die guten Reinigungseigenschaften ist sie zudem sehr hygienisch.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1465 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
825 mm
Gewicht
81000 g
Paketgewicht
90000 g
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
331 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.817 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
404 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Kältemittelart
R 600a
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe liebherr, gefrier truhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,51*
€ 878,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,30*
€ 875,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,38*
€ 846,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,90*
€ 816,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,43*
€ 759,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.