| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92990473 Herst.-Nr.: 4170501 EAN/GTIN: 0043859769018 |
| |
|
| | |
| Powershred LX25 Partikelschnitt Aktenvernichter
- Für gelegentlichen Vernichtungsbedarf Zuhause - Vernichtet bis zu 6 Blatt pro Arbeitsgang in 4x37mm Cross-Cut Partikel (Sicherheitsstufe P-4) über 400 Partikel pro A4 Blatt - Patentierter Sicherheitsstoppschalter sperrt den Aktenvernichter für zusätzliche Sicherheit - Vernichtet bis zu 3 Minuten gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase - 11,5 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf - Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten - Für die gelegentliche Nutzung zu Hause Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 361 mm | | Gewicht | 3600 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84729080 | Merkmale | Aktenvernichter Typ | Partikelschnitt-Zerkleinerung | | Aktenvernichter - Heftklammern | Ja | | Papierschredder | Ja | | Kreditkartenschredder | Ja | | Aktenvernichter - Papierklammern | Ja | | Aktenvernichter Größe | 4x37 mm | | Korbvolumen | 11.5 l | | Sichtfenster | Ja | | Aktenvernichter Geschwindigkeit | 2000 mm/min | | Aktenvernichter Kapazität | 6 Blätter | | Sicherheitsstufe (Papier) | P-4 | | Arbeitszyklus | 5 min | | Produktfarbe | Schwarz | | Schnitt-Typ | Ablängen | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |