Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 10-40155 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra HDMI Kabel, 10K, PVC, schwarz, 1,5m
Ultra HDMI Kabel, 10K, PVC, schwarz, 1,5m
Ultra HDMI Kabel, 10K, PVC, schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92992788
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     10-40155
EAN/GTIN:
     4017538084507
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Ultra High Speed HDMI Kabel werden im High End Bereich eingesetzt. Sie unterstützen eine Bandbreite von bis zu 48 Gbit/s und eine Auflösung von bis zu 10K.

Durch die hohe Bandbreite sind nun auch höhere Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen realisierbar. So kann z.B. 8K Bildmaterial im 4:4:4 Farbraum bei einer Farbtiefe von 12-Bit wiedergegeben werden (unkomprimiert). Komprimiert (DSC 1.2) können auch 10K im 4:4:4 Farbraum bei 16-Bit Farbtiefe übertragen werden.

Höhere Bildwiederholungsfrequnzen und Bandbreiten sind bei 3D, VR-Anwendungen und bei Videospielen immer wichtiger. Mittels enhanced Audio Return Channel (eARC), können nun auch objektbasierte Audioformate über das HDMI Kabel gesendet werden. Dazu wurde die zulässige Bandbreite für den enhanced Audio Return Channel von 1 Mbit/s auf 37 Mbit/s erhöht.

Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Das Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards und ist durch ein autorisiertes Testlabor (ATC) nach HDMI 2.1 Prüfspezifikation (CTS) getestet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
10240 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 4320p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2/2.3
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
3
Farbabtastung
4:4:4, 4:2:0, 4:2:2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.