Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201111 Telefonkabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00201111 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Hama 00201111 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92993568
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201111
EAN/GTIN:
     4047443470119
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel
  • Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften. - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität. - zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. für Alice Box, Speedport, FritzBox. - Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
TAE (F)
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,73*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,83*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,60*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 3,02*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,07*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,43*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.