Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdHoc MP52 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AdHoc MP52 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Edelstahl, Holz
AdHoc MP52 Gewürzmühle Salz- & Pfeffermühle Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93040665
Hersteller:
     AdHoc Design
Herst.-Nr.:
     MP52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Bei professionellen Köchen und Hobby-Grillmeistern muss das Würzen perfekt und schnell vor sich gehen. Scharf, schnell und von allem reichlich – so lautet die Devise. Hier kommt die Pfeffer- oder Salzmühle PROFI gerade recht. Sie mahlt auch große Mengen in kürzester Zeit und ist damit selbst beim Zubereiten von Riesenportionen eine probate Hilfe. Zum Beispiel für gleichzeitiges Würzen mehrerer Steaks oder auch für Suppen oder Brühen. Das erreicht sie mit dem Hochleistungs-Mahlwerk CeraCutXL, einem absolutem Novum in der Mühlentechnologie. Es produziert gegenüber herkömmlichen Mühlen sage und schreibe circa die vierfache Menge an Mahlgut! Auch größere Pfefferkörner, wie wir sie beispielsweise von Piment oder Tasmanischem Bergpfeffer kennen, verarbeitet die AdHoc-Mühle PROFI rasch und zuverlässig. Die Feineinstellung erfolgt in acht abgestimmten Stufen von fein bis grob. Durch Abziehen des Kopfes lässt sich die PROFI dank der großen Einfüllöffnung einfach nachfüllen. Zusätzlich zu all ihren High-Tech-Eigenschaften punktet sie mit einer tollen Optik. Die smarte Kombination aus Edelstahl und Akazienholz kann sich in jeder Gourmet- oder Profiküche sehen lassen und ebenso beim sommerlichen Grillfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salz- & Pfeffermühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl, Holz
Material Messer
Keramik
Beste Verwendung
Pfeffer, Salz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Durchmesser
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.