Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Exquisit KGC233-60-HE-040D inoxlook
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93087747
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     811620401
EAN/GTIN:
     4016572408867
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Die Kühl und Gefrierkombination ist die perfekte Lösung, wenn sie nur ein Gerät in ihrer Küche aufstellen aber trotzdem nicht auf ein großzügiges Gefrierfach verzichten wollen. Insgesamt stehen Ihnen 268 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät in der Farbe Weiß hat die Abmaße 180,0 x 55,0 x 55,8 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Der wechselbare Türanschlag sorgt hierbei für noch mehr Flexibilität beim Aufstellen. Das Gerät bietet Ihnen über 197,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Das Gemüsefach hält dabei Obst und Gemüse allzeit knackig und frisch. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 71,0 l und bietet den idealen Ort für Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
52 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
7 h
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Bruttokapazität Gefrierfach
52 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
173 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
173 l
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
155 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
1425 mm
Gewicht
42000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
121 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
518 mm
Verpackungstiefe
578 mm
Verpackungshöhe
1484 mm
Paketgewicht
46000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,50*
€ 371,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.