Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX41 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93088510
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4300701
EAN/GTIN:
     0043859771097
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Powershred LX41 Mini-Cut Aktenvernichter

- Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice
- Vernichtet 8 Blatt pro Arbeitsgang in 4x12mm Partikel (SicherheitsstufeP-4) - mehr als 1000 Partikel pro A4 Blatt!
- Patentierter Sicherheitsstoppschalter sperrt den Aktenvernichter für zusätzliche Sicherheit
- Vernichtet bis zu 5 Minuten gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase
- 17 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf
- Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten
- Für die persönliche Nutzung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
5100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x12 mm
Korbvolumen
17 l
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
5 min
Produktfarbe
Schwarz
Schnitt-Typ
Mikro-Schnitt
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.