Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS 120 ARGB Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS 120 ARGB Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Gigabyte AORUS 120 ARGB Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Gigabyte AORUS 120 ARGB Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Gigabyte AORUS 120 ARGB Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93129001
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AR120RFAN
EAN/GTIN:
     4719331552237
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
6 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
7.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.6 dB
Mindestluftstrom
18.52 cfm
Maximaler Luftstrom
40.85 cfm
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
73500 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.