Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS 140 ARGB Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS 140 ARGB Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Gigabyte AORUS 140 ARGB Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Gigabyte AORUS 140 ARGB Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93129010
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AR140RFAN
EAN/GTIN:
     4719331552220
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
6 W
Spannung
12 V
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 140 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1700 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
8.9 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35.8 dB
Mindestluftstrom
30.3 cfm
Maximaler Luftstrom
60.64 cfm
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
73500 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.