Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS09-05187 Stromkabel Orange 1,8 m CEE7/7 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS09-05187 Stromkabel Orange 1,8 m CEE7/7 IEC C13
shiverpeaks BS09-05187 Stromkabel Orange 1,8 m CEE7/7 IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93143472
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS09-05187
EAN/GTIN:
     4017538000026
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC C13
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verbindungswinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.