Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP020.01 Paket Verpackungsbox Braun 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP020.01 Paket Verpackungsbox Braun 20 Stück(e)
Colompac CP020.01 Paket Verpackungsbox Braun 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93290815
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
135 mm
Innenmaße (B x T x H)
147 x 126 x 55 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 6720 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 13440 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 20160 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.