Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred LX50 Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93311502
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4406001
EAN/GTIN:
     0043859771103
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Powershred LX50 Partikelschnitt Aktenvernichter - Für moderaten Vernichtungsbedarf Zuhause & im Homeoffice - Vernichtet 9 Blatt pro Arbeitsgang in 4x37mm Cross-Cut Partikel (Sicherheitsstufe P-4) -über 400 Partikel pro A4 Blatt - Patentierter Sicherheitsstoppschalter sperrt den Aktenvernichter für zusätzliche Sicherheit - Vernichtet bis zu 5 Minuten gefolgt von einer 30-minütigen Abkühlphase - 17 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Schneidkopf - Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten - Für die persönliche Nutzung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
4500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x37 mm
Korbvolumen
17 l
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
9 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
5 min
Produktfarbe
Schwarz
Schnitt-Typ
Ablängen
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.