Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Zink Premium Fotopapier 2x3" (30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid Zink Premium Fotopapier 2x3" (30)
Polaroid Zink Premium Fotopapier 2x3" (30)
Artikel-Nr.:
     615IT-W285082
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     ZINKPZ2X330
EAN/GTIN:
     843812154369
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Logistikdaten
Warennummer
3701200000
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Papierformat (imperial)
2x3 "
Produktfarbe
Mehrfarbig
Blätter pro Packung
30 Blätter
Kompatible Produkte
Polaroid Snap, Snap Touch, Zip and Mint Cameras & Printers
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
45 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 15,39*
6 Tage
59
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,40*
€ 34,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.