Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy Wärmflasche mit Bezug Little Captain 0.8L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fashy Wärmflasche mit Bezug Little Captain 0.8L
Fashy Wärmflasche mit Bezug Little Captain 0.8L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93587766
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     635361
EAN/GTIN:
     4008339595392
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
fashy wärmflasche mit bezug
wärmflasche fashy
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Volumen (l)
0.8 l
Produktfarbe
Blau
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Material
Thermoplast
Abdeckungsmaterial
Polyester
Oberflächenfärbung
Abbildung
Contains recyclable materials
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.