Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fashy Wärmflasche mit Bezug Little Mermaid 0.8L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fashy Wärmflasche mit Bezug Little Mermaid 0.8L
Fashy Wärmflasche mit Bezug Little Mermaid 0.8L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93587949
Hersteller:
     Fashy
Herst.-Nr.:
     635360
EAN/GTIN:
     4008339595385
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche fashy
wärmflasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Volumen (l)
0.8 l
Produktfarbe
Pink
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Material
Thermoplast
Abdeckungsmaterial
Polyester
Oberflächenfärbung
Abbildung
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.