Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft LS H20 Haushaltsbatterie D Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saft LS H20 Haushaltsbatterie D Lithium
Saft LS H20 Haushaltsbatterie D Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93588410
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS H20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
13000 mAh
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61.6 mm
Durchmesser
33.4 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife
UHR-ER34615-H
ab € 13,2714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.