Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Inter-Tech MTH-100 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93624380
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885534
EAN/GTIN:
     4260455647083
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
305 g
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
USB
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
105 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Saugnapf
USB Anschluss
Ja
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.