| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93624991 Herst.-Nr.: SL-800012-BK EAN/GTIN: 4027301940831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teilst du gerne Inhalte per Video, Podcast oder Live-Stream? Dann ist das AUDIS Desktop Streaming Microphone genau das Richtige für dich. Mit der Kombination aus kompaktem Kondensatormikrofon und lärmkompensierendem Zubehör kannst du kristallklare Aufnahmen mit Leichtigkeit produzieren. Das stoßdämpfende Stativ lässt sich einfach platzieren und gewährleistet die optimale Ausrichtung des Mikrofons. Zudem bist du dank Plug & Play jederzeit und überall startklar. Für die einwandfreien Ergebnisse sorgt neben dem präzisen Mikrofon der praktische Popfilter, welcher störende Geräusche wie Atem oder Explosivlaute (P, K, B, etc.) effektiv blockt. Deine Follower werden die hohe Audioqualität deiner Produktion zu schätzen wissen. Weitere Informationen: Merkmale | Warentarifnummer (HS) | 85181000 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 49 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 39 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 162 mm | ![](/p.gif) | Mikrofongewicht | 280 g | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Lieferumfang | Pop-Filter enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon-Stoßhalterung enthalten | Ja | Mikrofon | Typ | Tischmikrofon | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -30 dB | ![](/p.gif) | Mikrofon-Frequenz | 50 - 16000 Hz | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2200 Ohm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |