Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPMAGMCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPMAGMCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPMAGMCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPMAGMCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93781611
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPMAGMCLIP
EAN/GTIN:
     8018417328848
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
MIT CLIP
Die Autohalterung ist so konzipiert, dass Sie Ihr Telefon auch im Auto immer griffbereit haben. Der praktische Clip auf der Rückseite hat zwei Öffnungen: eine dünne und eine breitere. Auf diese Weise können Sie die -Halterung an jeder Art von Entlüftung befestigen: sie bleibt fest an ihrem Platz und wackelt nicht.

DAS MAGNET
In der Verpackung finden Sie zwei Magnetplatten: eine runde mit Klebestreifen und eine quadratische. Mit der Klebeplatte können Sie das Smartphone direkt an die Halterung anschließen, während die mobile innerhalb der Smartphone-Abdeckung oder am Akkufach angebracht werden muss. Im letzteren Fall reicht es aus, das Gerät in die Nähe der Halterung zu bringen, die es anzieht und stabil hält. Folgen Sie den GPS-Wegbeschreibungen oder nehmen Sie in Ruhe Anrufe entgegen.

KLEINE ABMESSUNGEN
Das Mitnehmen wird einfach: Die kompakte Größe ermöglicht das Verstauen in einem Rucksack oder einer Handtasche. Der Clip ist daher nicht nur an jedes Auto anpassbar, sondern löst sich auch schnell und ist sehr komfortabel. Diese Halterung bietet Sicherheit und Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.