Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPCLIPPRO Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPCLIPPRO Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPCLIPPRO Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPCLIPPRO Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPCLIPPRO Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93781673
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPCLIPPRO
EAN/GTIN:
     8018417320705
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
STABIL UND SICHER Diese Halterung für Smartphones ist das perfekte Zubehör, um Ihr Gerät immer griffbereit zu haben, auch im Auto. Einfach und schnell an der Belüftung zu befestigen. Dank des verstellbaren Clips perfekte Stabilität für Telefone mit Bildschirmen bis zu 80 mm, egal ob iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei oder Oppo. AUTOMATISCHES EINRASTEN In dem Augenblick, in dem Sie das Smartphone auf die Halterung setzen, wird die Taste gedrückt, die das automatische Einrasten auslöst; die verstellbaren Bügel legen sich perfekt um Ihr Gerät. Der Entriegelungshebel an der Seite ermöglicht das sofortige Lösen ohne Kraftaufwand. SCHWENKBARER CLIP Mit dem schwenkbaren und gelenkigen Clip lässt sich das Smartphone nach Belieben positionieren. Auf diese Weise können Sie es horizontal ausrichten oder es stärker neigen, um die Gesichtserkennung zu aktivieren: Wenn das Telefon in den Stand-by wechselt, werden Sie beim Fahren nicht mehr abgelenkt. METALL-FINISH Dieses Zubehör passt mit seinem Metalldesign perfekt in Ihr Auto.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
117 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Versandkartonsbreite
190 mm
Versandkartonslänge
190 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
935 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.