Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Steba KB M42 42 l 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93807206
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04 54 00
EAN/GTIN:
     4011833001320
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
  • Wirksame Gehäuseisolation für geringe Oberflächentemperatur und Energieeinsparung - Doppelglastür - Drehspieß für 2 Hähnchen - Umluft, zuschaltbar - Antihaftbeschichteter Innenraum - Ober- und Unterhitze - Programmwähler - Temperaturregler - 90 Min. Timer - Innenraumbeleuchtung - 3 Einschubebenen - Antihaftbeschichtetes Backblech - Krümelblech - Grillrost
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Brotmaschine
nichtklebendes Backblech
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
42 l
Leistung Gesamteinheit
2000 W
Netto-Ofenvolumen
42 l
Grill
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Grillenergie
2000 W
Rotisserie
Ja
Anzahl der Regalpositionen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
12500 g
Innenmaße (B x T x H)
415 x 345 x 290 mm
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Ergonomie
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
90 min
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.